カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(58)
    • 塩ビ管(9)
    • 塩ビ継手(37)
    • パイプ・ジャバラ(1)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「hiパイプ」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
HIパイプ ヴァンテックHIパイプヴァンテック
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HIエルボ Aron(アロン化成)HIエルボAron(アロン化成)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
タイプHI種類塩ビ管用継手
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から翌日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIバルブソケット(インサート付) セキスイHIバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HIエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
HIエルボ モノタロウHIエルボモノタロウ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCアフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボモノタロウ(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
PCユニット取出しソケットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150REX(レッキス工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
水耕栽培向けpHコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動検出単位0.01 pH、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手異径ソケット 東栄管機HI継手異径ソケット東栄管機(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuckディーエーピーネットワーク
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズで省スペースに設置しやすい電子冷蔵庫です。静音性に優れたペルチェ式を採用し、駆動部分が少なく庫内スペースを広く確保できます。放熱部にはヒートパイプを採用し、冷却性能の向上を図っています。LO~HIの温度調節が可能で、用途に合わせた冷却ができます。ペットボトルや一升瓶などの収納にも対応しています。
用途飲料や食材の冷蔵保管用として使用。自宅や寝室、限られたスペースでの冷蔵保存用として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
HI継手水栓ソケット(インサート付き) 東栄管機HI継手水栓ソケット(インサート付き)東栄管機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット 東栄管機HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット東栄管機(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機
4,698税込5,168
1個
当日出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
HI継手キャップ 東栄管機HI継手キャップ東栄管機
72税込79
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイエスロン HI継手透明ブルー エルボセキスイ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機HI継手バルブソケット(インサート付)東栄管機
289税込318
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
HI継手90°エルボ 東栄管機HI継手90°エルボ東栄管機
69税込76
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ