カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 塩ビ管(5)
    • 塩ビ継手(17)
    • パイプ・ジャバラ(1)
    • フランジ(1)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「hi配管」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HIソケット Aron(アロン化成)HIソケットAron(アロン化成)(20件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HIパイプ ヴァンテックHIパイプヴァンテック
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付)Aron(アロン化成)(26件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HIバルブソケット(インサート付) セキスイHIバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HIエルボ Aron(アロン化成)HIエルボAron(アロン化成)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
タイプHI種類塩ビ管用継手
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HI径違いソケット セキスイHI径違いソケットセキスイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HI給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)HI給水栓用ソケット(インサート付)Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT関連資料(0.11MB)
HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成)HI給水栓用エルボ(インサート付)Aron(アロン化成)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
HIエルボ モノタロウHIエルボモノタロウ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
HIチーズ Aron(アロン化成)HIチーズAron(アロン化成)(21件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業偏芯コネクタ(VE管用)未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
4日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HIボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
HIバルブソケット Aron(アロン化成)HIバルブソケットAron(アロン化成)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手公差L(mm)+5~(-2)
エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイエスロン HI継手透明ブルー キャップセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
水栓柱 左給水 ミヤコ水栓柱 左給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱 右給水 ミヤコ水栓柱 右給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPT関連資料(0.11MB)ねじ口径20A
PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP関連資料(0.11MB)ねじ口径20A
#13  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ#13 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EC-13
混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業混合水栓ボックス用アタッチメント未来工業
68税込75
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
PC異径座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
13配管アタッチメント 未来工業13配管アタッチメント未来工業
50税込55
1個
翌々日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
16配管用アタッチメント 未来工業16配管用アタッチメント未来工業
55税込61
1個
翌々日出荷
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
PC座付水栓ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき)カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き材質黄銅、PVC操作方式ハンドル式バルブ種類ボール
GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
水栓柱 センター給水 ミヤコ水栓柱 センター給水ミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×1200
水栓柱 センター給水 ミヤコ水栓柱 センター給水ミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色ニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
配管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 配管