カテゴリ
- 研磨材(2)
- 家電(1)
絞り込み
「hi00556」の検索結果

精密ヤスリ(平)
ツボサン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度#6(精密目)
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
コンパクトドライヤー
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき付属品フード、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)