カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 塩ビ継手(24)
- 塩ビ管(2)
- パソコン/周辺機器(44)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(5)
- 医療(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- セキスイ(15)
- 日本プラスチック工業(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ATI(2)
- ELPA(2)
- GENTOS(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- StarTech.com(44)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- プロテック(5)
- リニア・ビズ(2)
- ワコール(2)
- 伊藤電気製作所(7)
- 修理(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
「hi16」の検索結果

関西ペイント PG80希釈用シンナー
PROST's(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個(16L)当日出荷から5日以内出荷関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。用途塗料仕様【ソリッドカラーの場合】ソリッド100:シンナー50から70仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20【メタリックカラーの場合】メタリックカラー100:シンナー100から120成分希釈用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,798税込¥6,3781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り
バローべ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
ハンドブラシ
リニア・ビズ¥309税込¥3401本翌々日出荷から3日以内出荷幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)鉄毛厚(mm)6~6.5植付(mm)80
ハンドブラシ
リニア・ビズ¥289税込¥3181本翌々日出荷幅が狭く、細かい作業に最適です。2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。軽作業向き。用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)スチール毛厚(mm)6~6.5
スリムスレートパンツ バーガンディ HI301-16シリーズ
フォーク¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷下着のラインがひびかず透けにくいようメッシュ素材の裏地を採用。色バーガンディサイズMアズワン品番65-5574-83
立水栓セット
前澤化成工業¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口本体寸法(mm)Φ70×H960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Phoenix Contact HC-B16 シリーズには、B6 のサイズの保護カバーが付いています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B16-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6331アズワン品番65-7506-65
エスロン HI-TS継手 キャップ16
セキスイ¥119税込¥1311個4日以内出荷トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6357材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
5/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
ATI¥9,298税込¥10,2281個当日出荷対辺寸法(inch)5/16全長(mm)77.7仕様ブラックハンドルトラスコ品番490-6268材質/仕上ブラックハンドル色黒質量(g)66
エスロン HI-TS継手水栓エルボ16
セキスイ¥169税込¥1861個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6364材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)43寸法D(mm)29寸法H1(mm)32最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13
セキスイ¥189税込¥2081個4日以内出荷トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
7/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
ATI¥9,298税込¥10,2281個当日出荷対辺寸法(inch)7/16全長(mm)77.7仕様ブラックハンドルトラスコ品番490-6276材質/仕上ブラックハンドル色黒質量(g)66
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×16
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6311材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷トラスコ品番850-6329材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ40×16
セキスイ¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番850-6323材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ30×16
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6318材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ25×16
セキスイ¥379税込¥4171個4日以内出荷トラスコ品番850-6314材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 径違いソケット25×16
セキスイ¥179税込¥1971個3日以内出荷トラスコ品番850-6294材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980~税込¥21,978~1缶(16kg)6日以内出荷Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台当日出荷待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック○電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット○明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)6日以内出荷Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料














 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958238-170706-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958168-180105-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958098-180326-02.jpg)








 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957854-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957863-180326-02.jpg)

![16x13 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957714-180326-02.jpg)









 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958326-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957793-180105-02.jpg)