カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 塩ビ継手(23)
- 塩ビ管(1)
- パソコン/周辺機器(44)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(5)
- 医療(4)
- 作業工具(4)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
呼び径(B)
ブランド
- エスコ(9)
- セキスイ(15)
- 日本プラスチック工業(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- StarTech.com(44)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- 伊藤電気製作所(7)
- プロテック(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- GENTOS(3)
- ELPA(2)
- 未来工業(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 修理(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- ワコール(2)
- リニア・ビズ(2)
- ATI(2)
- ブランドをもっと見る
「hi16」の検索結果

ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,798税込¥6,3781セット(25本)当日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
関西ペイント PG80希釈用シンナー
PROST's¥9,198税込¥10,1181個(16L)4日以内出荷から5日以内出荷関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。用途塗料仕様【ソリッドカラーの場合】ソリッド100:シンナー50から70仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20【メタリックカラーの場合】メタリックカラー100:シンナー100から120成分希釈用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り
バローべ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
ハンドブラシ
リニア・ビズ¥269税込¥2961本翌々日出荷幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。毛丈(mm)23~24植付(mm)80材質(ハンドル)鉄毛厚(mm)6~6.5
ハンドブラシ
リニア・ビズ¥249税込¥2741本翌々日出荷幅が狭く、細かい作業に最適です。2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。軽作業向き。用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)スチール毛厚(mm)6~6.5
スリムスレートパンツ バーガンディ HI301-16シリーズ
フォーク¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷下着のラインがひびかず透けにくいようメッシュ素材の裏地を採用。色バーガンディサイズMアズワン品番65-5574-83
立水栓セット
前澤化成工業¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口本体寸法(mm)Φ70×H960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Phoenix Contact HC-B16 シリーズには、B6 のサイズの保護カバーが付いています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B16-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6331アズワン品番65-7506-65
エスロン HI-TS継手バルブソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個3日以内出荷トラスコ品番850-6357材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ16
セキスイ¥119税込¥1311個4日以内出荷トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
5/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
ATI¥9,298税込¥10,2281個当日出荷全長(mm)77.7仕様ブラックハンドルトラスコ品番490-6268材質/仕上ブラックハンドル色黒質量(g)66対辺寸法(inch)5/16
エスロン HI-TS継手水栓エルボ16
セキスイ¥169税込¥1861個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6364材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)43寸法D(mm)29寸法H1(mm)32最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13
セキスイ¥189税込¥2081個3日以内出荷トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
7/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
ATI¥9,298税込¥10,2281個当日出荷全長(mm)77.7仕様ブラックハンドルトラスコ品番490-6276材質/仕上ブラックハンドル色黒質量(g)66対辺寸法(inch)7/16
エスロン HI-TS継手径違いチーズ25×16
セキスイ¥379税込¥4171個3日以内出荷トラスコ品番850-6314材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×16
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6311材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷トラスコ品番850-6329材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ40×16
セキスイ¥789税込¥8681個3日以内出荷トラスコ品番850-6323材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ30×16
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6318材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 径違いソケット25×16
セキスイ¥179税込¥1971個3日以内出荷トラスコ品番850-6294材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台当日出荷待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック○電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット○明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:9/294x166mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面の機密データを盗み見から守るセキュリティフィルター。13.3インチノートパソコン専用デザイン:13.3インチワイドスクリーン(16:9)ディスプレイに対応する設計(サイズ:29.4x16.6cm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労を軽減:ブルーライトを最大51%までカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用してベゼルレスディスプレイに固定。ベゼルのあるノートPCには、スライドマウントタブを使用して装着用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適仕様●取付け面:モニター正面●向き:水平●色:クリアー●材質:プラスチック●製品長さ:16.6cm●製品幅:29.4cm●製品高さ:0.5mm●製品質量:90g●付属品:粘着テープセット、スライドマウント用タブセット、拭き取り布、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
HI-MID 19
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,254税込¥34,3791本当日出荷から3日以内出荷低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ対応/アスペクト比16:9/296x172mm/マグネット着脱式/視野角60度/リバーシブル/ブルーライトカット/ノートPC 液晶保護フィルム
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個当日出荷機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。13.3インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。13.3インチノートパソコン専用デザイン:各種13.3インチ(14インチ)ディスプレイ(16:9)に対応する設計(寸法:296 x 172 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルにマグネットストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。マグネットストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ材質PET長さ(mm)172幅(mm)296色ブラック高さ(mm)0.5質量(g)5ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応適合モニターサイズ13.3インチRoHS指令(10物質対応)対応のぞき見防止○反射防止○














 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958238-170706-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958168-180105-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958098-180326-02.jpg)







 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957854-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957863-180326-02.jpg)










 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957793-180105-02.jpg)