カテゴリ

  • 研磨材(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi20003」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形壺竹鈩
2,598税込2,858
1本
当日出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
ヤスリ NICHOLSONヤスリNICHOLSON
6,798税込7,478
1本
当日出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
左利き用ヤスリ ツボサン左利き用ヤスリツボサン
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状
鉄工ヤスリ200平 ヤマグチ鉄工ヤスリ200平ヤマグチ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに。材質SK120形状幅(mm)21厚さ(mm)5ヤスリの長さ(mm)200質量(g)148適合材鉄工
関連キーワード
研磨剤 100000特集