「hid d2s」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD2

    レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
    定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D2R/S

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
    用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
  • HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D2

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
  • HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)

    HIDホワイトビーム D2タイプ補修用

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    車検対応
    用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
  • 純正交換HID D2S用LED SMART[自動車用品]

    純正交換HID D2S用LED

    SMART[自動車用品](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
    ホワイト色温度(K)6500バルブD2S電球の種類LED
  • HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業

    HIDバルブ(交換用バルブ)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
    用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
  • HID交換バルブ6000K AXS(アークス)

    HID交換バルブ6000K

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正交換用HIDヘッドランプ
    ホワイト色温度(K)6000
  • JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
    用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
  • 四輪車HIDバルブ D2 KOITO(小糸製作所)

    四輪車HIDバルブ D2

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12・24
  • RG D2S/Rバルブ 2800K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ 2800K

    RG(レーシングギア)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    定格85V35W
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    欠品中
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
関連キーワード
hid d4r特集