カテゴリ
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hif3b」の検索結果

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥849税込¥9341個当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構極数30行数2オス・メスメスピッチ(mm)2.54実装タイプケーブルマウント
フラットケーブルコネクタ10P
HIROSE(ヒロセ電機)¥259税込¥2851個当日出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
フラットケーブルコネクタ 26芯
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)26極材質(端子)/処理ニッケルめっき+金めっき極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構極数14シリーズHIF3Bピッチ(mm)2.54行数2
フラットケーブルコネクタ20P
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181個4日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)20極材質(端子)/処理部分金めっき極性スロット数中央1つ実装タイプDIP
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から102日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線