カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hif6」の検索結果

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥279税込¥3071個翌々日出荷仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V acHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R
HIROSE(ヒロセ電機)¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル