カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「hikmicro b20s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICRO

    HIKMICRO サーモグラフィー B20S

    HIKMICRO
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角37.2°×50.0°焦点距離(mm)3.6空間分解能(mrad)3.3保護等級IP54解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)フレームレート25Hz仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-C保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)データ保存形式JPEG可視カメラ
  • サ-モグラフィB11 HIKMICRO

    サ-モグラフィB11

    HIKMICRO
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
    用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A温度範囲(℃)-20~550消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)精度(%)±2保護等級IP54インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144、ディスプレイ:240×320(3.2LCD)測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GB空間分解能(mrad)3.3焦点距離最小0.3mフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイデータ保存形式JPEG
  • HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICRO

    HIKMICRO サーモグラフィー B10S

    HIKMICRO
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    商品名。HIKMICRO サーモグラフィー B10S。特徴。高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角37.2°×50.0°焦点距離(mm)3.6空間分解能(mrad)3.3保護等級IP54解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)フレームレート25Hz仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD落下距離(m)(テスト)2充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)データ保存形式JPEG可視カメラ
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)最大±2視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)空間分解能(mrad)8.89稼働時間(時間)約8IP等級IP54
  • HIKMICRO Pocket2 HIKMICRO

    HIKMICRO Pocket2

    HIKMICRO
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
    温度範囲(℃)-20~400精度(℃)最大±2視野角25×18.7°NETD(mK)<40保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hzデジタルズーム4、2、1、8バッテリー稼動時間5時間仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP放射率設定可変寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60記録メディアmicroSDレーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
    温度範囲(℃)-20~550精度最大±2℃、±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間6時間×2寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2駆動時間(時間)12
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    被写体に30mmまで接近して撮影できるマクロレンズアダプターです。プリント基盤上の蓄熱積と放熱に関する情報を得ることができ、不良部品の特定や、電気機器の正確な不良箇所特定が可能になります。
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
    温度範囲(℃)-20~550視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
    温度範囲(℃)-20~350精度(℃)最大±2視野角50×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzデジタルズーム1倍~4倍バッテリー稼動時間4時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)IP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    93,980税込103,378
    1式ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング温度範囲(℃)-20~300精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)精度(%)±3視野角54×42°焦点距離(最小)熱画像:0.1、MSX(TM):0.3m温度分解能(℃)(NETD)<0.07空間分解能(mrad)7.9保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)フレームレート8.7Hz質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)138測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24寸法(幅)84mm接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード精度(℃)±3保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)放射率設定可変記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間寸法(高さ)(mm)24保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96データ保存形式JPEG
  • サーモグラフィーカメラ カイセ

    サーモグラフィーカメラ

    カイセ(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
    温度分解能(℃)0.07解像度【表示】300000ピクセルフレームレート9Hz付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュールバッテリー電圧(V)DC3.7フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160
  • 赤外線 サーマルイメージカメラ A&D(エー・アンド・デイ)

    赤外線 サーマルイメージカメラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
    用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
  • 【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーモグラフィカメラ C2

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
  • サーモグラフィ アズワン

    サーモグラフィ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
    寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
  • HIKMICRO Portable Thermography MINI2 HIKMICRO

    HIKMICRO Portable Thermography MINI2

    HIKMICRO
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    超鮮明な熱画像。滑らかな25Hzのビデオ。正確な温度測定。ミニサイズ。プラグアンドプレイ。バッテリー不要。堅牢性と耐久性。広角。必需品アクセサリー付属。スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP。迅速な温度測定。15種類のカラーパレット。複数のプロフェッショナルな設定。高温アラーム機能
    温度範囲(℃)-20~350精度(%)±2視野角50×37解像度256×192フレームレート25Hz仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し可視カメラ
  • スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ)

    スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷
    付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池測定温度範囲(℃)-20~400画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
    温度範囲(℃)-20~550精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<40保護等級IP54フレームレート25Hz温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1式ほか
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー GTC400C

    BOSCH(ボッシュ)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
    用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3.0視野角53×43°焦点距離最小0.3m温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度(赤外線カメラ)160×120pxフレームレート9Hz付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45奥行(mm)63電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400寸法(幅)233mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi測定視野角(°)53×43°寸法(高さ)(mm)95測定精度(℃)(赤外線)±3.0データ保存形式JPEG