カテゴリ
- 測定用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hikmicro e02」の検索結果

サーマルカメラ
HIKMICRO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
サーマルカメラ
HIKMICRO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷測定温度範囲(℃)-20~400付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
HIKMICRO Pocket2
HIKMICRO¥89,980税込¥98,9781個当日出荷革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間色イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK保護等級IP54検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×、2×、4×、8×レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2フレームレート25Hz測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
赤外線サーモグラフィカメラ
Flir(フリアーシステムズ)¥93,980~税込¥103,378~1式ほか当日出荷から25日以内出荷コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96
サーマルカメラ
HIKMICRO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1.0倍~4.0倍明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25HzIP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
サーモグラフィーカメラ
カイセ(2件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1セット20日以内出荷可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)放射率0.01~1.00(調整可能)付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥57,980税込¥63,7781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
サーマルカメラ
HIKMICRO¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2フレームレート25Hz
HIKMICRO サーモグラフィー B20S
HIKMICRO¥72,980税込¥80,2781個当日出荷高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED○測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り
YAMAZEN(山善)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
赤外線サーモグラフィー GTC400C
BOSCH(ボッシュ)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検測定範囲(℃)-10~+400付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
HIKMICRO Portable Thermography MINI2
HIKMICRO¥58,980税込¥64,8781個当日出荷超鮮明な熱画像。滑らかな25Hzのビデオ。正確な温度測定。ミニサイズ。プラグアンドプレイ。バッテリー不要。堅牢性と耐久性。広角。必需品アクセサリー付属。スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP。迅速な温度測定。15種類のカラーパレット。複数のプロフェッショナルな設定。高温アラーム機能仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類フレームレート25Hz画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し
赤外線サーモカメラ
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)フレームレート9Hzカメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ
HIKMICRO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。