「hikoki 替刃」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
携帯かんな用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)携帯かんな用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
839税込923
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-5143適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)刃幅(mm)82
マルチツールブレード(木材・金属用) HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用)HiKOKI(ハイコーキ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(金属・ステンレス用)HiKOKI(ハイコーキ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,998税込4,398
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
石こうボード用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)石こうボード用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
3,098税込3,408
1セット(5枚)
翌々日出荷
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
部品 エンジンチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)部品 エンジンチェンソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
替刃セット(A) HiKOKI(ハイコーキ)替刃セット(A)HiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機コードレスポートパンチャー(18V)亀倉精機
319,800税込351,780
1台
当日出荷
材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
ステープル HiKOKI(ハイコーキ)ステープルHiKOKI(ハイコーキ)
3,500税込3,850
1箱(10個×2000本)
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅10mmステープル10Fハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
携帯かんな用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)携帯かんな用替刃HiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-5160刃幅(mm)120
ジグソーブレード ステンレス用 HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーブレード ステンレス用HiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1パック(5枚組)
当日出荷
日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタル
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
4,398税込4,838
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMI32PH種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
マルチツール用ブレード【ステン・金属用】 HiKOKI(ハイコーキ)マルチツール用ブレード【ステン・金属用】HiKOKI(ハイコーキ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
マルチツール用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)マルチツール用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール用ブレード【金属用】 HiKOKI(ハイコーキ)マルチツール用ブレード【金属用】HiKOKI(ハイコーキ)
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 かんな P35 HiKOKI(ハイコーキ)部品 かんな P35HiKOKI(ハイコーキ)
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)全ねじカッタ用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
用途全ねじの切断。
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
18Vコードレスポールソー HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスポールソーHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33E関連資料メーカーカタログ(1.65MB)オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
マルチツール用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)マルチツール用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
チェン HiKOKI(ハイコーキ)チェンHiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)
石こうボード用ブレード(2枚入り) HiKOKI(ハイコーキ)石こうボード用ブレード(2枚入り)HiKOKI(ハイコーキ)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
適合石こうボード適合本体コードレスボードカッタCK18DA最大切断厚さ(mm)30関連資料(1.0MB)
ステープル HiKOKI(ハイコーキ)ステープルHiKOKI(ハイコーキ)
2,298税込2,528
1箱(10個×2100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅12mmステープル12Fハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(ハイコーキ)マルチツール用ブレード【木材用】HiKOKI(ハイコーキ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気チェーンソー用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)電気チェーンソー用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
適合FCS 25SA
ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4岡田金属工業所(ゼットソー)
789税込868
1枚
当日出荷
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI