カテゴリ
- 電動工具(248)
- 締付/穴あけ(充電工具)(44)
- バッテリー(12)
- ブロワ/集じん(4)
- 切断(49)
- 研削/研磨(11)
- 充電式クリーナー(6)
- ワークライト(10)
- 充電式マルチツール(2)
- 農業機械(13)
- 充電式刈払機・草刈機(2)
- 空圧工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「hikoki 18v」の検索結果

18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付きセット内容本体のみ長さ(mm)118幅(mm)80高さ(mm)71電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
18V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトと高容量を両立!仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
18Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)310電圧(V)18差込角(sq.)12.7質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
18V コードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電池残量表示付き仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
18V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)2.0~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
18V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
18V リチウムイオン電池3.0Ah
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
18Vコードレス集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
18V コードレスランタン
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途現場・アウトドアなどの照明として質量(kg)0.4(蓄電池除く)電圧(V)14.4/18使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
18Vコードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途工場などの工事用照明質量(kg)1.9電圧(V)18防塵防水性能IP65LED白色LED(60個)電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)700~4000
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)0.3(蓄電池除く)質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
18V コードレスマルチツール
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
18V コードレクジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
18Vコードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!バッテリー電圧(V)18
18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台欠品中マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時)集塵方式1段サイクロン適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)400商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
14.4/18Vコードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68商品タイプ本体+バッテリー
18Vコードレスポールソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
18V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)70最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工52穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13チャック能力(mm)2.0~13全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック把握範囲(Φmm)13ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6締付能力(小ねじ)M6
14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換明るさ(Lx)強モード250、弱モード140バッテリー電圧(V)18/14.4連続点灯時間弱モード約11.5時間測定距離1mACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(14件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリー電圧(V)14.4/18タイマー時間1時間/2時間/4時間風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振○上下角度調整○切タイマー○