絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 12(1)
- 14.4(3)
- 24(1)
- 36(90)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(44)
- 4(4)
- 5(45)
- 8(2)
- 10(1)
- -(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
- 3~4時間未満(3)
- 30分未満(47)
- 30~45分未満(3)
保証期間
- 2年間(2)
- その他(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(69)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
「hikoki 36v」の検索結果

36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付きセット内容本体のみ長さ(mm)118幅(mm)80高さ(mm)71電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
36Vコードレスセーバソー CR36DA
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台欠品中四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)
HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
36V コードレスチップソーカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)取付穴径(Φmm)20
36V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
36Vコードレスクリーナー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
36V コードレスドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から3日以内出荷「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
36V 充電式ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980~税込¥93,478~1台翌日出荷から4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
36V コードレス集じん丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷から3日以内出荷「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
36Vコードレスタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷から9日以内出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 使いやすく疲れにくいバランス設計 ブレードの交換はツールレスで簡単! 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板12切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50切断能力(mm)木材50蓄電池電圧(V)18/36蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
36Vコードレス卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥92,980税込¥102,2781台翌日出荷から6日以内出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350差込角(sq.)12.7全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56振動3軸合成値(m/s2)14.9
HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
36V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
36V コードレス磁気ボール盤
HiKOKI(ハイコーキ)¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!バッテリー電圧(V)36/18マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5/5無負荷回転数(min-1[r.p.m])820幅(mm)138(送りハンドル、蓄電池非装着時)高さ(mm)149移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10電磁石寸法(mm)65×145
36Vコードレス卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
36V コードレスチップソーカッタ切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
36V コードレス集じん丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷から3日以内出荷「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20
HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から9日以内出荷どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36Vコードレス仕上釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷チップソー黒鯱(0037‐6199)×1枚が追加された特別セットです。どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)2個、充電器(UC18YDL2)、125mmスーパーチップソー黒鯱、六角棒スパナ、システムケース4、ダクトアダプタ、電池カバー 【特別付属】チップソー黒鯱×1枚無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)
HiKOKI(ハイコーキ)¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。 コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。 安全性の向上ブレーキ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)4.7(蓄電池素着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時)砥石径(Φmm)180モーター直流ブラシレスモーター研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付)バッテリー容量(Ah)4.0/8.0バッテリー電圧(V)36/18全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥91,980~税込¥101,178~1台4日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X