カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- メカニカル継手(18)
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(2)
カップリング(2)
ソケット(4)
チーズ(8)
ブランド
- リケン(19)
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(19)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(2)
- 50(2)
呼び径(B)
- 3/4
- 3/8(15)
- 1/2(30)
- 1(32)
- 1-1/4(32)
- 1-1/2(18)
- 2(18)
- 2-1/2(12)
- 3(12)
材質
- 鋳鉄(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「hila」の検索結果

HI-LAカップリング鋼管用
リケン(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)鋼
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
HI-LAカップリング オスアダプター
リケン(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品
リケン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼材質(ロックリング)鋼
エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
HI-LAカップリング メスアダプター
リケン(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日本水道協会認証登録品です。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
LAカップリング チーズ
リケン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品
リケン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。用途水道、ガス、温水形状カップリング材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品
リケン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から6日以内出荷鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。用途水道、ガス、温水形状カップリング材質(本体)黒心可鍛鋳鉄規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応