カテゴリ
- 防犯用品(1)
- キーボックス錠(1)
- 作業服(1)
- スーツケース(1)
- パソコン/周辺機器(2)
- キャリングバッグ(1)
- 安全標識(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ロック
材質(本体)
「hinomoto」の検索結果

スーツケース 拡張機能・HINOMOTO超静音キャスター【NT-XB0502】
New Trip¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。容量拡張機能を備え、通常時の約20%容量UP。お土産などが増える帰路にも安心です。キャリーはHINOMOTO社製静音キャリーで従来品より30%の騒音カット。安定感のある直径50mmダブルキャスターで段差も溝もストレスフリーな安定走行が可能です。海外旅行にも安心な「TSAロック」を採用。側面に底足付き&隠しフックと細部までこだわった設計です。自分らしさの叶う落ち着きがありながらも個性的なカラー5色展開です。仕様キャリーバー:高硬度アルミ合金採用4段階調節、スマホスタンド搭載材質ボディ:ポリカーボネート100%キャスター直径50mmHINOMOTO社製ダブルキャスター、360°回転、ゴム素材高耐久機能容量拡張(約20%UP)、スマホスタンド、底足フック、防水ポケット付き内装開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載
ボックス錠 バイク便用
NewHikari(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
91L キャリーケース(シルバー)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個(1個)翌日出荷リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)4.6色シルバー容量(L)91キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
サインプレート 煙草・マッチ等火の元にご注意ください
光¥7,198税込¥7,9181箱(5枚)翌々日出荷ビス穴があるのでしっかり留められます用途注意喚起にトラスコ品番359-4883厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白質量(g)69縦(mm)300横(mm)90表示内容煙草・マッチ等火の元にご注意下さい
サインプレート 戸締り・消灯・火の元の安全を確認して~
光¥7,198税込¥7,9181箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途注意喚起にトラスコ品番359-1781材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)73縦(mm)300横(mm)90表示内容戸締り・消灯・火の元の安全を確認してださいテープ粘着テープ付き
MリンPK液肥の素
ミズホ¥5,998税込¥6,5981個(2kg)6日以内出荷果菜類等の糖度・着色を向上させ、窒素過多時や日照不足時の生育調整に優れた効果を発揮する資材です。水に溶けやすく、残留物がない液肥用専用で、施設園芸において、カン水チューブ等の使用に適しています。用途水に溶けやすく、残留物がない液肥用専用で、施設園芸においてカン水チューブ等の使用に適しています
iPhone 12/12 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case
motomo(モトモ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。 iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。 TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。 テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。 ワイヤレス充電対応。材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金質量(g)30タイプケース型(背面カバー型)対応機種iPhone 12/12 Pro寸法(cm)7.7×15.1×1
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット
シュナイダーエレクトリック¥309,800税込¥340,7801個7日以内出荷Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。 ATV320U40N4W Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drive Inverter Drive with Vario IP66。ATV320。Asynchronous motors, Synchronous motors。Complex machine application。Without Vario。Enclosed control block Integrated EMC filter Class C2。Product does Not have a built-in fan。380 to 500 V Rated supply voltage。5 hp Motor (heavy duty)。Line current 10.6 A 500 V, 13.7 A 380 V。52 dB Noise level to 86/188/EEC。Relay output (R1, R2), 5 mA at 24 V DC minimum switching current。Machinery applications.仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, 開ループ速度制御●コード番号:186-0908アズワン品番65-7326-58
SparkFun Ardumoto Shield Kit
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。Robots are fun, and Arduinos are easy. So wouldn't it be nice if there were kit that included everything you need to get your Arduino device set up to control simple two-motor-circuit buddy? The SparkFun Ardumoto Shield Kit is perfect for any robot enthusiast and includes an Ardumoto Shield, as well as pairs of tires, motors, connectors and wires. And, of course, it's all stuffed in classic SparkFun red box(which may come in handy as robot chassis).。The Ardumoto Shield is an easy-to-use dual-motor controller for Arduino. Combined with an Arduino, the Ardumoto makes fantastic controller platform for RC vehicles or even small autonomous robots. At the heart of the Ardumoto --- the big, black chip right in the middle --- is an L298, one of our favorite dual-channel motor drivers around, capable of driving up to 2A per channel. The board takes its power from the same Vin line as the Arduino board and includes blue and yellow LEDs to indicate active direction. All driver lines are diode protected from back EMF.。Note:The motors included with this kit are not compatible with the Wheel Encoder kit. Sorry for the inconvenience.。Get Started with the SparkFun Ardumoto Kit Guideアズワン品番67-0424-09