カテゴリ
- 制御機器(8)
- 機構部品(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hioki 9810」の検索結果

K熱電対
HIOKI(日置電機)¥25,980税込¥28,5781セット(5本)当日出荷仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)当日出荷長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル