「hioki c0200」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様DT4220シリーズ用アズワン品番64-3413-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース(DT4281、DT4282用)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトピン HIOKI(日置電機)

    コンタクトピン

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース 共立電気計器

    ソフトケース

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
  • マグネット付吊下げストラップ 共立電気計器

    マグネット付吊下げストラップ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    小型ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
    仕様CAT III 300V、CAT II600V
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    欠品中
    微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • テスタケース マザーツール

    テスタケース

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)

    磁石式メーター・ハンガー

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1組
    当日出荷
    磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
    トラスコ品番765-7650質量(g)177
  • LCRメータ HIOKI(日置電機)

    LCRメータ

    HIOKI(日置電機)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    33日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
    質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
  • LCRメータ HIOKI(日置電機)

    LCRメータ

    HIOKI(日置電機)
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    33日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。 周波数スイープ測定機能。
    質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    L9438s電圧コード先端に。 装着
    用途L9438-53先端交換用色黒アズワン品番64-3414-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRメーター HIOKI(日置電機)

    LCRメーター

    HIOKI(日置電機)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    55日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)。C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)。コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載。測定時間2msecの高速測定
    用途生産ラインから 研究開発まで付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ)質量(kg)2.1寸法260W × 88H × 203D mm電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max表示モノクロLCD測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値)機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)100表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能)測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定)インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LANRoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°