「hioki l2001」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセットプローブ HIOKI(日置電機)

    ピンセットプローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    欠品中
    小型チップ部品をしっかり挟める新形状。
    付属品オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付)アズワン品番64-3412-87RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)DC~8
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥50,980税込¥56,078
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    欠品中
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDプローブ ホーザン

    SMDプローブ

    ホーザン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    チップ部品専用のプローブです。
    コード長さ(m)0.95
  • オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション 4線テストリード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    4線テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRメータピンセット Peak Electronic Design Peak Electronic Design

    LCRメータピンセット Peak Electronic Design

    Peak Electronic Design
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ピンセット併用可能製品 = LCRケーブルPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~200kHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-84RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~2
  • コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ

    喜多製作所(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッププローブセット ホーザン

    チッププローブセット

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本体+チップ5種のお得なセット
    材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
    適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
  • DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCミリオームメータ GOM-800シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
    付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
    電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-75K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-75K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5
  • 4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)

    4mm径テスト・プローブ TP4

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    24日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
  • バッテリテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    35日以内出荷
    測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
    用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池、プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6(最大表示±6、分解能1m)~±60(最大表示±60、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.RoHS指令(10物質対応)対応