「hioki l4937」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-98
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-93
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合3355アズワン品番64-2316-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L9438s電圧コード先端に。 装着
    用途L9438-53先端交換用アズワン品番64-3414-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4mmマグネットアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmマグネットアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • マグネットコンタクト 三和電気計器

    マグネットコンタクト

    三和電気計器
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合(製品)L1000シリーズ、L9438-5xシリーズ
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットアダプタ(赤) テンパール工業

    マグネットアダプタ(赤)

    テンパール工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
  • [EA742GH用] マグネットアダプター(黒) エスコ

    [EA742GH用] マグネットアダプター(黒)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GH-7
  • マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 トライメイト

    マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応

    トライメイト(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
    用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。質量(g)5出力(W)100(PD)コネクタ形状USB Type-C転送速度(Gbps)40
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • マグネットアダプタ EA707Aシリーズ エスコ

    マグネットアダプタ EA707Aシリーズ

    エスコ
    7,200税込7,920
    1セット
    翌日出荷
    電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
    仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
  • アリゲータクリップ 小 三和電気計器

    アリゲータクリップ 小

    三和電気計器(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
    種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコム

    USB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
    用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 。お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 。USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
  • アリゲータクリップ大 三和電気計器

    アリゲータクリップ大

    三和電気計器(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
    種別アリゲータクリップ大全長(m)約0.02安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-C マグネットアダプタ L字型 トライメイト

    USB Type-C マグネットアダプタ L字型

    トライメイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
    用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止伝送速度(Mbps)480出力(W)100コネクタ形状USB Type-C定格出力100W/5A通信速度480Mbps変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C
  • 安全ワニグチクリップ 共立電気計器

    安全ワニグチクリップ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1885対応機種絶縁抵抗計全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C マグネット変換アダプタ ブラック CIO

    USB-C マグネット変換アダプタ ブラック

    CIO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計