カテゴリ
- 測定用品(16)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

テストピン(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)対応製品L9787、L9788-11、L4938、L2200色黒本体IR405Xシリーズ、FT4310、FT6041、IR4082-11、ST5540、ST551RoHS指令(10物質対応)対応
テストピン(赤)
HIOKI(日置電機)¥959税込¥1,0551個当日出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)対応製品L2200、L4938、L9787本体IR405Xシリーズ、FT6041RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
HIOKI(日置電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)欠品中微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
接続コード
HIOKI(日置電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
ワニ口クリップ(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150色黒本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカピン
HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷L9788-10の赤プローブ先端に。 装着用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら