カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)

「hioki z2001」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ HIOKI(日置電機)

    温度センサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    寸法(m)1.75アズワン品番64-3414-40
  • 白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)

    白ブリキペール缶13L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5アズワン品番64-3414-36
  • 抵抗計 HIOKI(日置電機)

    抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    73日以内出荷
    低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載。代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
    用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード/Z2001温度センサ/EXT.I/O用オスコネクタ/EXT.I/O用コネクタカバー/予備ヒューズ(F1.6AH250V)/スタートアップガイド/使用上の注意(0990A905)質量(kg)2.7電源AC100V~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック、ゼロアジャスト(各レンジ±50%offullscale以内)1、ゼロアジャストフリー確度保証、OVC機能、接触改善機能(最大印加電圧5V、最大電流10mA)、ローパワーモード(最大開放電圧20mV)、オートホールド機能、コンパレータ、温度測定機能、温度補正(TC)機能、温度換算(ΔT)機能、統計演算機能、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ(パネルセーブ)、データメモリー機能、コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示)、LabVIEW(R)ドライバー対応2/1:100MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度プローブ HIOKI(日置電機)

    温度プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    白金抵抗体
    対応製品3540, 3541, BT3554-50, BT3554-51, BT3554-52リード線(m)1.5
  • 内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    内蔵分銅付き汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
  • 温度プローブ HIOKI(日置電機)

    温度プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    全長:190.6mm
    アズワン品番64-8881-86
  • スタンドウェイト ユニット

    スタンドウェイト

    ユニット
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    強風時のお供に 注水には、-55℃まで凍らない凍ランブルーがオススメです。
    材質高密度ポリエチレン質量(kg)約0.75(満水時:約6.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×200
  • 温度センサ HIOKI(日置電機)

    温度センサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    RM3548付属品
    寸法(mm)100アズワン品番64-3414-49
  • 【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】抵抗計 RM3545

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • 抵抗計(インタフェースなし) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(インタフェースなし)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    欠品中
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)質量(g)900電源AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ Lustromedic(ラストロメディック)

    Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ

    Lustromedic(ラストロメディック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」。硬度の異なる二つの樹脂を一体に。舌に当たる先端はゴムのようにやわらかい素材、本体には硬さとコシのある素材を使用。舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造です。製品の持ち手部分が曲がっているため、患者の口腔内を観察するとき手が邪魔になりにくいです。先端が細く、乳幼児に適した設計です。
    種別乳幼児用材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー幅(mm)17厚さ(mm)17全長(mm)141先端幅(mm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm)

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)0.045温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-43RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • 抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • 温度センサ RN3シリーズ 日本電測

    温度センサ RN3シリーズ

    日本電測(4件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    仕様端子箱形白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)温度測定範囲(℃)0~450素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱大型密閉端子箱
  • 抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(GP-IB付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    55日以内出荷
    先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
    用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値10mΩ(最大表示12mΩ、分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ、分解能100kΩ)、12切替え[LPON時]1000mΩ(最大表示12mΩ、分解能10μΩ)~1000Ωレンジ(最大表示12Ω、分解能10mΩ)、4切替え基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
  • スタンドプレート トレード

    スタンドプレート

    トレード
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    耐候性のある樹脂製のプレートサインです。 訴求力抜群の大きな表示面です。 折り畳み式で収納も便利です。 樹脂製なので水のかかる可能性のある場所でも使用可能です。 表示面は無地ですので、インクジェットシートなどを貼って使用してください。 底板を止めてセットするだけの簡単設置です。
    用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:300×760本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887表示内容無地