カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hioki z2003」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3414-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス温湿度ロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
    付属品測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分、 Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒、 Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒、 LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス電圧・温度ロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
    チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃質量(g)126(電池含まず)電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×75×38対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定インターフェースBluetooth測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など入力端子M3ネジ端子台RoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録
  • ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレスクランプロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
    仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    AC100V~AC240V対応
    トラスコ品番753-8561RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ HIOKI(日置電機)

    温湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3413-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • ワイヤレスパルスロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレスパルスロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
    チャンネル数2ch (GND共通)記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替幅(mm)85測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]高さ(mm)61質量(g)95(電池含まず)奥行(mm)31電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証インターフェースBluetooth測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録
  • マグネット付吊下げストラップ 共立電気計器

    マグネット付吊下げストラップ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

    アダプター(さし込み口変換アダプター)

    アメリカン電機(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
    仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(1m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    L9438s電圧コード先端に。 装着
    用途L9438-53先端交換用色黒アズワン品番64-3414-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)

    磁石式メーター・ハンガー

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1組
    当日出荷
    磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
    トラスコ品番765-7650質量(g)177