カテゴリ
測定用品
(14)
梱包用品
(2)
空調・電設資材
(1)
配管・水廻り設備部材
(1)
絞り込み
ブランド
HIOKI(日置電機)
(15)
カクダイ
(1)
TRUSCO
(1)
ネグロス電工
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(9)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(8)
100,000円以上
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"hioki z5038"
「hioki z5038」の検索結果
関連キーワード
ゼロアジャストボード
hioki 9465-10
z5038
18
件中 1~18件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロアジャストボード
HIOKI(日置電機)
¥
5,298
税込
¥
5,828
1台
当日出荷
用途
L2100, L2110, L2020, 9465-10, 9772用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
ゼロアジャストボード
HIOKI(日置電機)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1台
当日出荷
用途
L2100, 9465-10, 9465, 9461 用
バスケットへ
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)
¥
299,800
税込
¥
329,780
1台
7日以内出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
付属品
携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041
電圧(V)
±6 (最大表示±6.000 , 分解能: 1 m)~±60 (最大表示±60.00 , 分解能: 10 m), 2切替え, 測定確度: ±0.08% rdg ±6 dgt
測定項目
バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
温度測定範囲(℃)
-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)
メモリー
データ数6000データ
開放端子電圧
5Vmax.
測定確度
電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)
測定周波数
1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.
測定電流
160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
測定電圧(V)
±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
ピン形リード
HIOKI(日置電機)
¥
25,980
税込
¥
28,578
1台
当日出荷
バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
適合機種
BT3554、RM3548
寸法(mm)
100(赤)/最大550(黒)
全長(mm)
1883
アズワン品番
64-3414-44
バスケットへ
ピン形リード
HIOKI(日置電機)
¥
14,980
税込
¥
16,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
テストリード
HIOKI(日置電機)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1台
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途
DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ
アズワン品番
65-0279-18
ケーブル長(cm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
バスケットへ
ハイテスタ
HIOKI(日置電機)
(10件のレビュー)
¥
10,980
税込
¥
12,078
1台
当日出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品
テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別
その他
抵抗(kΩ)
0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)
注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック
0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差
[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)
[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
バリエーション一覧へ(2)
先ピン
HIOKI(日置電機)
¥
6,198
税込
¥
6,818
1台
当日出荷
ピン形リード9465-10、L2020の先端交換用(1本)
適合機種
BT3554、RM3548、9465-10、L2020
アズワン品番
64-3414-45
バスケットへ
横穴つきPトラップ
カクダイ
¥
6,298
税込
¥
6,928
1個
当日出荷
用途
オーバーフロー付き洗面器用
呼び
32
材質
黄銅
形状
Pトラップ
呼び径
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Pトラップ
バスケットへ
マジックテープ
HIOKI(日置電機)
¥
549
税込
¥
604
1個
4日以内出荷
Z5038背面貼付け用の面ファスナー。ゼロアジャストボードの裏に貼り付けてご使用ください。
対応製品
Z5038
バスケットへ
ピン形リード
HIOKI(日置電機)
¥
38,980
税込
¥
42,878
1台
当日出荷
用途
高電圧バッテリ測定, DC 1000 V
仕様
分岐~リード間:300mm
全長(mm)
1400
プローブ長(mm)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
ピン形リード
HIOKI(日置電機)
¥
32,980
税込
¥
36,278
1本
当日出荷
先端がL字型!UPS設備の狭いラック間でも、配電盤の奥でも届く、4端子構造のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
用途
ビルや工場のUPS(無停電電源装置)設備など、鉛蓄電池の劣化診断に。
付属品
取扱説明書×1
適合機種
BT3554、3554、3555(※3550、3551への使用は確度保証対象外)
全長(mm)
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
ピン形リード
HIOKI(日置電機)
¥
35,980~
税込
¥
39,578~
1台
当日出荷
全長(m)
1.5
バリエーション一覧へ(2)
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO
(37件のレビュー)
¥
1,898~
税込
¥
2,088~
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途
産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
バリエーション一覧へ(13)
ピン形リード
HIOKI(日置電機)
¥
27,980
税込
¥
30,778
1台
当日出荷
寸法(mm)
100(赤)/最大550(黒)
全長(mm)
1880
アズワン品番
64-3414-46
バスケットへ
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)
¥
279,800
税込
¥
307,780
1台
13日以内出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
用途
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
付属品
携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1
幅(mm)
199
高さ(mm)
132
質量(g)
960 (電池, プロテクタ含む)
奥行(mm)
60.6
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×8
測定項目
バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
抵抗(Ω)
3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.
直流電圧(V)
±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
199×132×60.6
温度測定範囲(℃)
-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)
メモリー
データ数6000データ
開放端子電圧
5Vmax.
測定確度
電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)
測定周波数
1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.
測定電流
160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
測定電圧(V)
±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(2層用)
ネグロス電工
¥
25,980~
税込
¥
28,578~
1個
12日以内出荷
から
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16)
バッテリテスタワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)
¥
319,800
税込
¥
351,780
1セット
13日以内出荷
先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
付属品
ピン形リードL2020 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1
幅(mm)
199
高さ(mm)
132
質量(g)
960(電池・プロテクタ含む)
奥行(mm)
60.6
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×8
測定項目
バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
直流電圧(V)
±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
199×132×60.6
温度測定範囲(℃)
-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)
メモリー
データ数6000データ
開放端子電圧
5Vmax.
測定確度
電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)
測定周波数
1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.
測定電流
160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
抵抗
3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.
測定電圧(V)
±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
関連キーワード
ゼロアジャストボード
hioki 9465-10
z5038
ゼロアジャスト
で検索
関連カテゴリ
電気測定
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
水廻り部材
電路支持材/支持金具
おすすめ人気ランキング
hioki メガー
hioki データミニ
hioki クランプ
hioki 温度 計