カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(9)
絞り込み
極数
  • 5
  • 2(19)
  • 3(21)
  • 4(38)
  • 6(48)
  • 8(27)
  • 9(16)
  • 10(34)
  • 12(40)
  • 14(12)
  • 15(8)
  • 16(21)
  • 20(32)
  • 24(13)
  • 25(7)
  • 26(12)
  • 30(13)
  • 34(9)
  • 40(10)
  • 50(12)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 100(5)
  • 250(2)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hirose」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)7.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数5シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
  • HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート質量(g)8種類角型極数5定格電圧(V)AC250/DC350定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時)色(絶縁体)結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法圧着
  • MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,898税込5,388
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装