カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(16)
絞り込み
極数
  • 9
  • 2(19)
  • 3(22)
  • 4(40)
  • 5(9)
  • 6(48)
  • 8(26)
  • 10(33)
  • 12(40)
  • 14(13)
  • 15(8)
  • 16(21)
  • 20(33)
  • 24(13)
  • 25(7)
  • 26(12)
  • 30(13)
  • 34(9)
  • 40(10)
  • 50(12)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 3(7)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 350(5)
  • 400(1)
  • 490(1)
  • その他(1)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hirose」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(3個)
    欠品中
    仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)30.81幅(mm)20.95寸法(mm)30.81×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数9定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    極数9シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
  • CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状プラグ結線方式圧着シェルサイズ5表面仕上げニッケル(外装)結線方法圧着
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着
  • メモリコネクタ PCカード HIROSE(ヒロセ電機)

    メモリコネクタ PCカード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類角型結合方式-結線方法基板実装
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 9 極 E, HDE-CTF(50) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 9 極 E, HDE-CTF(50)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    極数9シリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状アングル種類角型極数9定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじシェルサイズE結線方法基板実装
  • D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-sub/D型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    結合方式-
  • ヒロセ電機,  メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30.5幅(mm)28ピッチ(mm)2.5極数9シリーズDM1深さ(mm)2.9材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 DF1EC-9P-2.5DSA(35) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 DF1EC-9P-2.5DSA(35)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロピッチ(mm)2.5極数9シリーズDF1E定格電圧(V)250定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13A-9P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13A-9P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13C-9P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 DF13C-9P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥689税込¥758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート