カテゴリ
- 制御機器(16)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(16)
絞り込み
極数
- 6(1)
- 12(8)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(2)
定格電流(A)
- 1(1)
- 2(14)
定格電圧(V)
- 30
- 29.9(5)
- 42(5)
- 50(2)
- 100(50)
- 125(26)
- 140(2)
- 150(28)
- 200(63)
- 250(74)
- 300(20)
- 330(1)
- 350(10)
- 400(3)
- 490(2)
- 500(8)
- 600(1)
- 650(9)
- 1000(2)
- その他(2)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「hirose」の検索結果

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, パネルマウント, LF13WBR-20S
HIROSE(ヒロセ電機)¥14,980税込¥16,4781箱(5個)翌々日出荷仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル極数20シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122
HIROSE(ヒロセ電機)¥849税込¥9341箱(20個)翌々日出荷長さ(mm)13.9シリーズRP13A定格電圧(V)30AC、42DC定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60適合電線サイズ28 → 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RP13A シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)銀
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DEP-2A
HIROSE(ヒロセ電機)¥349税込¥3841箱(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグアダプタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインパネル取り付けプラグ-プラグアダプタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。DF11シリーズインラインプラグアダプタは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとコネクタを接続できます。取り付けタブを使用することで、パネル内でプラグがしっかりピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対電線接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥699税込¥7691箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)0.4極数30シリーズDF40定格電圧(V)30行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、基板対FPC表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, LF07WBR-6P
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル極数6シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数30シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11-16DP-2DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥959税込¥1,0551箱(5個)7日以内出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12S
HIROSE(ヒロセ電機)¥19,980税込¥21,9781箱(5個)7日以内出荷仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック極数12シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25A-9P-20P
HIROSE(ヒロセ電機)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9)極数20ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)1材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)青銅シェルサイズ9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-20S
HIROSE(ヒロセ電機)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)7日以内出荷仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ極数20シリーズLFソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85