カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「his-a-18/6-cl」の検索結果

HIS’-A
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573アズワン品番65-7429-24