カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hit-300v」の検索結果

UL 白 HIT-300V
北港化成¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。全長(m)200標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)
北港化成¥7,598~税込¥8,358~1巻(200m)4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。色白規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
UL105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥3,398~税込¥3,738~1巻(300m)ほか4日以内出荷UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定