カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hit16」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13

    セキスイ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
  • ビデオ入力ハーネス データシステム

    ビデオ入力ハーネス

    データシステム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
  • ドアスコープ ヒットハードウェアー

    ドアスコープ

    ヒットハードウェアー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
    材質真鍮
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    3,998税込4,398
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • フジ リムナイロン戸車 ツチノ

    フジ リムナイロン戸車

    ツチノ
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(車輪)ナイロン付属品取付用ネジ(クギ)
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • バスドラムヘッド EQ3 レゾナントホワイト TT16RSW-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant White - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ3 レゾナントホワイト TT16RSW-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant White - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ

    EVANS
    7,198税込7,918
    1枚
    5日以内出荷
    EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。
    プライ数1