カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • IV(5)
    • 固定用ケーブル(2)
    • KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(4)
  • 8(8)
  • 14(6)
  • 22(4)
  • 38(7)
  • 60(6)
  • 100(1)
  • 150(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 色カラー(7)
  • 色(6)
導体外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.6(5)
  • 3.7(3)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 6(3)
  • 6.0(1)
  • 7.8(5)
  • 8.8(1)
  • 9.1(1)
  • 10(4)
  • 10.0(1)
  • 11.2(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
長さ(m)
  • 30
  • 5(6)
  • 10(10)
  • 15(3)
  • 20(10)
  • 25(2)
  • 40(3)
  • 50(12)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(9)
  • 200(4)
  • 300(9)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 昭和電線(1)
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv線」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
15,980税込17,578
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hiv電線特集