カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
「hivac f-5」の検索結果

シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
信越化学工業¥28,980~税込¥31,878~1缶(545g)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa外観無色透明液体屈折率1.575(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)160(25℃)危険物の性状非水溶性