カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
「hivac-f-5」の検索結果

シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
信越化学工業¥28,980~税込¥31,878~1缶(545g)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性