カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 塩ビ管(8)
    • 塩ビ継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25(1)
ブランド
  • Aron(アロン化成)(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • セキスイ(2)
  • 日本プラスチック工業(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(6)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(11)
  • 3/4(27)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(4)
  • 2(10)
  • 2-1/2(4)
  • 3(5)
  • 4(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp 20」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HIバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HIバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30