カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hivp 75 1m」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
HIパイプ
セキスイ(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HIパイプ
ヴァンテック¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。管種HI長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥9,498税込¥10,4481セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741






硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本4日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10