カテゴリ
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hj-11s」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様
GSユアサインフラシステムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
2WAYフォレストジャケット
WAKO(和光商事)¥17,900税込¥19,6901着5日以内出荷アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。種別長袖ジャケット、ベスト色グレー、赤混率(%)ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ生地性能クール