カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-15」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(19件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン防水シール バスコークN(防カビタイプ)セメダイン(37件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C
樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]樹木用ビニールテープハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,698税込5,168特価
1組(20巻)
当日出荷から9日以内出荷
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D(エー・アンド・デイ)ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-AA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。電源単4形乾電池×2本
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマフルカバーホースリールJETアイリスオーヤマ
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJIZS
18,980税込20,878
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
18,980税込20,878
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
149,800税込164,780
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ) SONY(ソニー)イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ)SONY(ソニー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブルタイプスタンダードタイプHDMI規格ハイスピードシールド2重シールド対応解像度Full HD(1080p)対応機能HEC対応、3D対応伝送速度(Gbps)100RoHS指令(10物質対応)対応
HJ型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HJ型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
HJ ギガ・セレクションHJギガ・セレクション
28,980税込31,878
1組
翌々日出荷から32日以内出荷
材質S45C
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるメタルジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。中央のスリーブ部分を軸として回転させたり、スライドさせたりすることができ、創造力を活かした「からくり」を製作するのに適したメタルジョイントです。
用途スライド、回転用として。材質鉄(ニッケルメッキ)、プラスチック
CERAM HEATER ERK15HJ MAZDA(マツダ)CERAM HEATER ERK15HJMAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ丸型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,450税込5,995
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
北川用生爪 IZS北川用生爪IZS
19,980税込21,978
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C
しっかり線ビキ 共栄プラスチックしっかり線ビキ共栄プラスチック
349税込384
1本
5日以内出荷
線を引くのが苦手な人におすすめ!しっかりした線が引ける直線サポート定規、しっかり線ビキ。◆強力な滑り止め付き!0mmスタートで端から測れます!。◆中心の透明ラインが定規を押さえるポイントになります。◆中心の透明ラインは幅7mmでA罫ノート、教科書、本など文字の読み取りにもご使用いただけます。◆定規の幅が30mmで定規が押さえやすく、滑り止めで手元が安定するので線引きにはもちろん、カッティングにも便利!。◆利き手関係なく使える、左右両目盛りです。◆メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用しています。
仕様滑り止め加工目盛15cm本体アクリル樹脂製対応左右利き手寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×2
ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイントナベヤ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
対辺(mm)14適合機種CV全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途投光器・受光器共用
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)東正車輛
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)形状自在荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
RP,WATERPUMP MAZDA(マツダ)RP,WATERPUMPMAZDA(マツダ)
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷
メタルジョイント 矢崎化工メタルジョイント矢崎化工
43,980税込48,378
1箱(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様 GSユアサインフラシステムズ無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様GSユアサインフラシステムズ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
【修理】HJコンパクトスケール 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】HJコンパクトスケール 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
モーター式高圧洗浄機(温水タイプ) スーパー工業モーター式高圧洗浄機(温水タイプ)スーパー工業
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)にセット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突質量(kg)1752018年トラスコ掲載ページ9 0084
TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付東正車輛
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入)形状自在荷重種別重荷重タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター
鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ 京町産業車輌鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ京町産業車輌
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様自在式ストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)京町産業車輌
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別重荷重型式自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
タンクアッシ,フューエル(ホワイト) 44100-15HJ1-YWW スズキタンクアッシ,フューエル(ホワイト) 44100-15HJ1-YWWスズキ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
タンクアツシ,フユ-エル(ブル-) 44100-15HJ1-YKY スズキタンクアツシ,フユ-エル(ブル-) 44100-15HJ1-YKYスズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-YKY
タンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-15HJ1-AJX スズキタンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-15HJ1-AJXスズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-AJX