カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hj-1n1」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
MAC8(マックエイト)¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93