カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)

「hj-50s」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
    付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉確認センサ 近藤製作所

    開閉確認センサ

    近藤製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ピストン(中水仕様) INAX(LIXIL)

    ピストン(中水仕様)

    INAX(LIXIL)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)32
  • HJ50型 吸気弁アダプター オンダ製作所

    HJ50型 吸気弁アダプター

    オンダ製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径さし込み側13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-473使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
te-50s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • te-50s