カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- シールド(1)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(5)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
「hjc」の検索結果

ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(16本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カバー付プライヤー
KEIBA¥3,398税込¥3,7381本当日出荷本格小型精密工具・プロホビーシリーズに、ヨーロッパの一流グリップメーカーと共同開発した高級グリップを搭載しました。握りやすく水に濡れても滑らない、しっとりとした極上のフィーリングです。用途クセが付いた線材や傷つけたくない対象物のつかみ作業に最適な、先端樹脂キャップ付きの小型プライヤー!長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(5本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670税込¥29,3371ケース(2000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥40,800~税込¥44,880~1ケース(1000本)ほか翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
3カ-ユニ カバールーフJP ヤマザ
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)曲座:1.2、パッキン:7高さ(mm)曲座:4.1内径(Φmm)曲座:6.5、パッキン:6寸法H(mm)6.5寸法d(mm)6適合板厚(mm)4.5mmまで寸法S(mm)70外径(Φmm)曲座:25、パッキン:23寸法D(mm)13寸法B(mm)9.5寸法k(mm)8寸法p(mm)1.8寸法dk(mm)5.4
ターピー スーパーライト防炎クロス
萩原工業¥14,980税込¥16,4781本当日出荷防炎性能がある養生用クロスです。 1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。 一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに色ホワイト長さ(m)50
チップ ENMU
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度M
クロJPアンゼンキャップ(JSC
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。色黒サイズ内径5×外径7×長さ18適合ねじ径(Φmm)6使用例ヘックス HJC25 6×25 → JSC5 黒
ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm)
TAKEGAWA(武川)¥5,598税込¥6,1581セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)C125(JA58)