カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hjc25」の検索結果

ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(200本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670税込¥29,3371ケース(2000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥47,470税込¥52,2171ケース(2000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
クロJPアンゼンキャップ(JSC
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。色黒サイズ内径5×外径7×長さ18適合ねじ径(Φmm)6使用例ヘックス HJC25 6×25 → JSC5 黒