カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「hk-2-g」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(1000個)
    当日出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1000個)
    欠品中
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • シールドクリップM緑 ELPA

    シールドクリップM緑

    ELPA
    ¥332税込¥365
    1組
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
    色緑
  • リミットスイッチ 富士電機

    リミットスイッチ

    富士電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • Zebron ZB-5 GC Columns Phenomenex

    Zebron ZB-5 GC Columns

    Phenomenex
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
    仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
  • ボルト5X18 BIGM(丸山製作所)

    ボルト5X18

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5X18図解NoMD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、FC420V コントロール装置部品_No.20、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.10、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.10、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.12、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.11、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10など
  • ツール(ドライバ) BIGM(丸山製作所)

    ツール(ドライバ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(ドライバ)_No.48、MS330CS-Fクミタテ ハリマーク、付属品部品_No.7、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.36、JH250F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、MPM-950HK ラベル,付属品2部品_No.4、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.29、GS28EK エンジン ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.38、GS205EKA エンジン ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、MPM-950HK 付属品部品_No.2、MPM-1350HK ラベル.付属品(2008年6月~)部品_No.4、GS28MX エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、GS28DX ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.32、MPM-1350HK 付属品(~2008年5月)部品_No.2、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(ドライバ)_No.48、GS28MX-1 エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、JH205F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、MS330CNA-F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、JH301F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7
  • ビッカース硬度計TMVT-1 TIME

    ビッカース硬度計TMVT-1

    TIME
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    17日以内出荷
    デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利 Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載 対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え 昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定 X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確 手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作 内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定 硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
  • ビッカース硬度計TMVT-1AT TIME

    ビッカース硬度計TMVT-1AT

    TIME
    ¥5,698,000税込¥6,267,800
    1台
    17日以内出荷
    タブレットPC と硬度計を統合し、テストにすべてのパラメータがタブレットコンピュータ上で選択して直観的なディスプレイ表示され操作が便利 内蔵CCD 画像採集システムは、直接インデント画像を表示し、タッチボタンだけで硬度値を読み取り可能 圧子と対物レンズの間で自動識別、自動ノーズピース(タレット)、マイクロビッカース硬度値を自動的に測定 硬度スケール変換機能を持つ、各硬度スケール間で換算 システム言語は英語でサポート USB インターフェース、VGA インターフェース、ネットワーク接続口を備え、硬度値のテスト結果をUSB インターフェースで出力印刷 ネットワークを接続して測定データを共有 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存 X-Y 自動載物台プラットフォームは、オートフォーカス機能により、計器が自動的に測定し、完全にマイクロビッカース硬度測定の自動化を実現 自動タレット及び内蔵プリンタ、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続・保存
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
  • Zebron(TM) ZB-5、GCキャップカラム Phenomenex

    Zebron(TM) ZB-5、GCキャップカラム

    Phenomenex
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
    仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
  • Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム Phenomenex

    Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム

    Phenomenex
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
    仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
  • バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁用パイロット操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
  • 防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業

    防爆コンセント使用屋内ドラム50m

    日動工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    61日以内出荷
    過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
    仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆