カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-3」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配膳車 HKシリーズ ERECTA(エレクター)

    配膳車 HKシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷
    スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
  • ハンドナッター 北興

    ハンドナッター

    北興
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    小型で軽量、狭いスペースでもフランジから外れないナットを素早く切断します。
    用途錆や焼付きによって外れなくなったナットの切断に材質スチール
  • ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエ

    ハニーケース2(樹脂ボックス付)

    サカエ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60
  • サスペンションキット RS9000XL シリーズ Rancho

    サスペンションキット RS9000XL シリーズ

    Rancho(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    4日以内出荷
    減衰力9段ダイヤル"の自由自在なセッティングが魅力の人気シリーズ。 たっぷりしたストロークが生む安定感と余裕感が魅力のアメリカンテイストな走り。
  • R形中頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 三菱電機

    R形中頻度ホイスト 懸垂形 高揚程

    三菱電機
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
    保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
  • 両面カーテン付き配膳車 ERECTA(エレクター)

    両面カーテン付き配膳車

    ERECTA(エレクター)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    7日以内出荷
    組み立て式(要工具)。
    材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴムキャスターΦ150mm(自在車×4輪)適合サイズ(mm)【トレー】330×330棚板耐荷重(kg)30/段
  • サスペンションキット RS5000 シリーズ Rancho

    サスペンションキット RS5000 シリーズ

    Rancho
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    4日以内出荷
    サスペンションをしなやかにストロークさせ、あらゆるシーンにジャストフィットする定番シリーズ。 キット価格をリーズナブルに抑えつつ、確かな性能を提供します。
  • クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキ

    クリーン仕様爪つきジャッキ

    ダイキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
  • S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 三菱電機

    S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程

    三菱電機
    ¥859,800税込¥945,780
    1台
    6日以内出荷
    許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
    保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(スズキ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(スズキ)

    ノーブランド
    ¥119,000税込¥130,900
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • (88620)TRIM-BACK SEAT ニッサン

    (88620)TRIM-BACK SEAT

    ニッサン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • パワーシリンダ 椿本チエイン

    パワーシリンダ

    椿本チエイン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5タイプセンサ:卓上使用の定圧電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙水分計 ケツト科学研究所

    紙水分計

    ケツト科学研究所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転スクライバ付デジタルハイトゲージ KANON(中村製作所)

    回転スクライバ付デジタルハイトゲージ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)全高(mm)450.5器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
  • 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC

    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    10日以内出荷
    ・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加。・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
    用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
  • GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷
    GAMING A16はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W2700×H915 馬印

    ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W2700×H915

    馬印
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    15日以内出荷
    片面:ホワイトボード、片面:掲示板の脚付き仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
    用途脚付付属品マーカー2本(黒1本、赤1本)、イレイザー1個寸法(幅W×高さH)(mm)2700×915材質(枠)アルミ製有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2660×875繰り返し・詰め替え対応
  • 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所

    超重量級キャスター シングル固定車

    佐野車輌製作所
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
    用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル固定
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
    最高使用圧力(MPa)21
  • HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S

    Nikon(ニコン)
    ¥2,209,000税込¥2,429,900
    1個
    4日以内出荷
    2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ。内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現。切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。高解像とボケ味を両立した高い描写性能。SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力。AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能。鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性。1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン。人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。動画に配慮した設計。静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。
    付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437質量(g)約3260倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ大口径超望遠レンズ最大径(Φmm)165レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:4.3絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6マウントニコンZマウント画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • HK-37B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-37B活性炭エレメント

    日立産機システム
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    5日以内出荷
    用途型式HKF-37B 活性炭フィルター交換用エレメント
  • 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

    Nikon(ニコン)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1個
    7日以内出荷
    高解像と美しいボケ味による臨場感あふれる描写力と、高速・高精度AFを備えたテレコンバーター内蔵大口径超望遠レンズ。高い解像力と立体感のある大きく美しい自然なボケを両立し、臨場感あふれる描写を実現。NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つ新コーティング「メソアモルファスコート」を採用しており、「アルネオコート」との相乗効果で、逆光時にも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、AF駆動用モーターにはニコンで独自開発したVCMと「ガイド機構」を組み合わせた「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」を採用し、高速で高精度、かつ従来よりもさらに静粛なAF制御を実現。さらに、焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターの内蔵や、航空機内への持ち込みを考慮したサイズ感・軽量ボディーによって、幅広いシーンで高い機動力を発揮し、プロフェッショナルの映像表現をサポートします。・贅沢なレンズ構成でさまざまな収差を効果的に補正、画像周辺部まで高い解像力。・開放F値2.8の明るさと大きく美しい自然なボケ味。・解像感の高いピント面の被写体を自然に際立たせた、立体感のある臨場感あふれる描写を実現。・「メソアモルファスコート」「アルネオコート」の相乗効果で、一段と強力になった逆光耐性。・SRレンズ/蛍石レンズ/スーパーEDレンズ/EDレンズなど光学性能の優れたレンズを贅沢に使用。・手ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構を内蔵。・高速、高精度、静音なAF、圧倒的なAF性能を実現する「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」。・プロフェッショナルの高度な要求に応える、高いAF精度をサポートする「光ABSエンコーダ」搭載。・容易に切り換えられる400mmと560mmの2つの焦点距離。・1.4xのテレコンバーターを内蔵、2つの焦点距離をカバーし、機材交換なしで即座に焦点距離を変更。・別売の外付けテレコンバーター Z TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用で焦点距離の拡大も可能。・撮影に集中できる高い機動性と信頼性。・プロフェッショナルユーザーの持ち運びを考慮した小型軽量設計。・撮影姿勢を保ったままでテレコンバーターの操作が可能。・過酷な条件下でも撮影に集中できる、高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。・優れた重量バランス、優れた操作性。・動画に配慮した設計。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン
    付属品レンズキャップ LC-K105、裏ぶた LF-N1、レンズフード HK-42、ストラップ LN-3もしくはLN-4、レンズケース CL-L3その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):156×380質量(g)約2950倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ構成19群25枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚、EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、蛍石レンズ2枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:2.5絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/22、使用時:f/32、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/2.8、使用時:f/4画角【内蔵テレコンバーター非使用時】6°10'(撮像範囲FX)、4°(撮像範囲DX)、【内蔵テレコンバーター使用時】4°30'(撮像範囲FX)、2°50'(撮像範囲DX)
  • 電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥109,650~税込¥120,615~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • CD Series(CDS1FN180) SMC

    CD Series(CDS1FN180)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ブリネル硬度計TIME620 TIME

    ブリネル硬度計TIME620

    TIME
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    17日以内出荷
    3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計 精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用 任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能 測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示 各硬度スケール間の変換値を選択 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能 ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能
    仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm総合倍率20x・40xデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス接眼レンズ20x対物レンズ1x・2x解像度1.25um・0.625um
  • Zebron ZB-35 GC Columns Phenomenex

    Zebron ZB-35 GC Columns

    Phenomenex
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途 高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング 他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)
    仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~340/360極性18(中級)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35
  • ライブスラウンジソファ 背・肘パネル(左)付 オカムラ(岡村製作所)

    ライブスラウンジソファ 背・肘パネル(左)付

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    40日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • トライザクト フッキット フィルムシート 268XA 3M(スリーエム)

    トライザクト フッキット フィルムシート 268XA

    3M(スリーエム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(50枚)
    92日以内出荷
    表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。
    用途金属(特にステンレス・アルミなど)の微細仕上げ。研磨ラインの安定した再現が求められる最終仕上げ。樹脂・複合材の仕上げ工程。長さ(mm)280幅(mm)216砥粒A35ミクロン