カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hkc2920pt」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
  • コードクランプ アメリカン電機

    コードクランプ

    アメリカン電機
    389税込428
    1個
    欠品中
    IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。
    質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用