カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hkf-11b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK-11B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-11B活性炭エレメント

    日立産機システム
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    用途型式HKF-11BX 活性炭フィルター交換用エレメント
  • HM-11Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-11Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
  • HA-7.5Bエレメント 日立産機システム

    HA-7.5Bエレメント

    日立産機システム
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-7.5BX エアーフィルター交換用エレメント
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
  • HK-7.5B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-7.5B活性炭エレメント

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    用途型式HKF-7.5BX 活性炭フィルター交換用エレメント
  • HM-7.5Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-7.5Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-11BX、HMF-15BX、HKF-11BX、HKF-15BX用ハウジングOリング
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途型式HAF-7.5BX、HMF-7.5BX、HKF-7.5BX用ハウジングOリング
  • ベビコン用フィルター 日立産機システム

    ベビコン用フィルター

    日立産機システム(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
  • ドレントラップ 日立産機システム

    ドレントラップ

    日立産機システム
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
  • HA-11Bエレメント 日立産機システム

    HA-11Bエレメント

    日立産機システム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-11BX エアーフィルター交換用エレメント
  • オイルフィルターエレメント 日立産機システム

    オイルフィルターエレメント

    日立産機システム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
  • 差圧計 日立産機システム

    差圧計

    日立産機システム
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BXエアーフィルター、ミクロミストフィルター用差圧計
  • ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM75~250

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HM-37Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-37Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • HM-15Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-15Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント