カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hku0540mcb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付 アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付

    アメリカン電機
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
    仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ適合電線VCT_5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5
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
"hku0540mcb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷