カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • トラック用品・パーツ(116)
  • 建築金物(42)
  • 測定用品(33)
  • 制御機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 自転車部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-02」の検索結果

650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水パッド 橋本クロス

    吸水パッド

    橋本クロス(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
    用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応
  • HL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    24,942税込27,436
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • ステン 化粧座金 HL 2号 20x8 スリーナイン島野

    ステン 化粧座金 HL 2号 20x8

    スリーナイン島野
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)20×8サイズ2号仕上HL(スクロール)
  • ステン 化粧座金 HL 2号 12x8 スリーナイン島野

    ステン 化粧座金 HL 2号 12x8

    スリーナイン島野
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)12×8サイズ2号仕上HL(スクロール)
  • 部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6 不二空機

    部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6

    不二空機
    37税込41
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • 油圧タペットセット HL2T 33-5353 エスアンドエスサイクル

    油圧タペットセット HL2T 33-5353

    エスアンドエスサイクル
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5353。販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5352
    その他【関連商品】33-5352ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
  • 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
    用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • ヘリテージライン スーパーグランプリ MOMO

    ヘリテージライン スーパーグランプリ

    MOMO
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品ホーンボタンHB-22寸法(mm)Dish:41グリップ:マホガニーウッド、スポーク:シルバー(ポリッシュ<メッキ>仕上げ)外径(Φmm)350
  • ハーフエルボ PTHL アイグネップ

    ハーフエルボ PTHL

    アイグネップ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所

    センサブラケット クランプタイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本材質SUS304厚さ(mm)3.0適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • シフトノブ ヘリテージライン トロフィー MOMO

    シフトノブ ヘリテージライン トロフィー

    MOMO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
    材質マホガニー&ブナ
  • 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。掲示する内容をA3サイズで印刷して差し込むだけ。上下にPVCパイプ付。
    用途作業向け安全掲示板材質ターポリンサイズホルダー:A3質量(g)1450寸法(高さH×幅W)(mm)1660×880
  • L型ホースニップル アイグネップ

    L型ホースニップル

    アイグネップ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
  • SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOS

    SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
    用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    変位センサの新基準、精度と利便性の両立
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHLシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHLシリーズ

    XP POWER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • H/C 2HL 極太2色 ウッディ茶/ゼラコート黒 TURN

    H/C 2HL 極太2色 ウッディ茶/ゼラコート黒

    TURN
    7,098税込7,808
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ茶/ゼラコート黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • H/C 2HL 極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN

    H/C 2HL 極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒

    TURN
    7,098税込7,808
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ茶/ゴルフ黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • パイジョンパーツ HLシリーズ 平行2軸用 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ HLシリーズ 平行2軸用

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ37×76表面処理白色アルマイト
  • H/C 2HL 極太2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 TURN

    H/C 2HL 極太2色 ウッディ黒/ゼラコート黒

    TURN
    7,098税込7,808
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ黒/ゼラコート黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • H/C 2HL 極太2色 ウッディ黒/ゴルフ 黒 TURN

    H/C 2HL 極太2色 ウッディ黒/ゴルフ 黒

    TURN
    7,098税込7,808
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ黒/ゴルフ黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付

    アズビル金門
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • 接点付き差圧計 DG97/DG98 長野計器

    接点付き差圧計 DG97/DG98

    長野計器
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    ・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
    用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ(オプションケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ(オプションケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    変位センサの新基準、精度と利便性の両立
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン 破損止 HL 5-2x2000 スリーナイン島野

    ステン 破損止 HL 5-2x2000

    スリーナイン島野
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    寸法L(mm)2000寸法H(mm)9.5寸法T(mm)0.6寸法W(mm)5.2仕上HL適合厚さ(mm)5-2
  • ステン 破損止 HL 5-2x3000 スリーナイン島野

    ステン 破損止 HL 5-2x3000

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    寸法L(mm)3000寸法H(mm)9.5寸法T(mm)0.6寸法W(mm)5.2仕上HL適合厚さ(mm)5-2
  • メインジエツト 三菱

    メインジエツト

    三菱
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
  • H/C 2HL 新太クン2色 ウッディ茶/ゼラコート黒 TURN

    H/C 2HL 新太クン2色 ウッディ茶/ゼラコート黒

    TURN
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+ウレタン+レザー2色コンビ生地仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ茶/ゼラコート黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • H/C 2HL 太巻2色 ウッディ茶/ゼラコート黒 TURN

    H/C 2HL 太巻2色 ウッディ茶/ゼラコート黒

    TURN
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷
    ベースゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ茶/ゼラコート黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • H/C 2HL 太巻2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN

    H/C 2HL 太巻2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒

    TURN
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷
    ベースゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ茶/ゴルフ黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • H/C 2HL 新太クン2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN

    H/C 2HL 新太クン2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒

    TURN
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+ウレタン+レザー2色コンビ生地仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ茶/ゴルフ黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
  • H/C 2HL 新太クン2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 TURN

    H/C 2HL 新太クン2色 ウッディ黒/ゼラコート黒

    TURN
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+ウレタン+レザー2色コンビ生地仕様。ハンドル直径(外径)47cm用。材料から縫製まで自社工場による純国産製
    ウッディ黒/ゼラコート黒サイズ2HL適合ハンドル外径(Φcm)約47
...