カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 建築金物(48)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(14)
  • 照明(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-150」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN投光器用ハロゲンランプ (交換用)EARTH MAN(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業ステンレス製 丸型レジスター宇佐美工業(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用) 宇佐美工業防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)宇佐美工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)鋼製仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HLRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCOステンレスセーフティーバーヘアラインTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ST木扉用スライド式フランス落 APLUS(クマモト)ST木扉用スライド式フランス落APLUS(クマモト)
929税込1,022
1本
当日出荷
用途木扉用材質(本体)SUS304
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE関連資料技術情報はこちら(75MB)
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
平形水準器(NO.542) 新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)新潟理研測範(RSK)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)
CFB-100センターフォークブラケット CATEYECFB-100センターフォークブラケットCATEYE(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRTOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質ハイス(高速度鋼)HSS関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDハンディライト マリンテックLEDハンディライトマリンテック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!! ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく! 本体はABS樹脂製・防水構造 業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ! 水に浮く構造 30WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き 2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1) 黒色前面カバーはソフトシリコン製 スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ ロック機能付き ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電も可能! 2024年モデル
仕様指向角:スポット付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)400全光束(Lm)2750バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)色温度(K)7500(白色)到達距離(m)最大371バッテリー容量(Ah)4.4保証期間1年充電時間(時間)約5.5照度(Lux)34500点灯時間約1.5~3時間
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応