カテゴリ
- テープ(23)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(29)
- SMC(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- イマオコーポレーション(3)
- KSフィルター(3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- カーシーカシマ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イノアック(1)
- サンワサプライ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工業(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hl-17」の検索結果

L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本翌日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸EHLホールソー 17mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)17全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥679~税込¥747~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥549~税込¥604~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
DSLプラグL H7
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥529~税込¥582~1袋(1本)ほか当日出荷から42日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5色黒高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9
岩田製作所¥819~税込¥901~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
HEARTGREEN パンツ ブルーベリー HL1775シリーズ
カーシーカシマ¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷から6日以内出荷脇ゴム仕様でウエストラクラクのブーツカットのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥719~税込¥791~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーエッジトリム TRE32
岩田製作所¥6,998~税込¥7,698~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥899~税込¥989~1本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
HEARTGREEN パンツ カフェオレ HL1775シリーズ
カーシーカシマ¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷脇ゴム仕様でウエストラクラクのブーツカットのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。
ラバーシール TRS12H
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性標準穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーエッジトリム TRE48
岩田製作所¥13,980~税込¥15,378~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8硬度(ショア A)70~80
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
ラバーエッジトリム TRE16
岩田製作所¥5,498~税込¥6,048~1袋(1本)ほか翌々日出荷から13日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.6硬度(ショア A)70~80
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1袋(1本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS10
岩田製作所¥779~税込¥857~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)色黒高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーエッジトリム TRE64
岩田製作所¥15,980~税込¥17,578~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)6.4硬度(ショア A)70~80
ラバーシール TRS4-2
岩田製作所¥659~税込¥725~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥729~税込¥802~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30













![[ステンレス製]スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154516-250902-02.jpg)