カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- バイク純正部品(13)
- 自動車補修部品(5)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(72)
- コガネイ(27)
- ホンダ(13)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- KSフィルター(3)
- オフィスマイン(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- ニッサン(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- 東洋エレメント(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- IFOOTAGE(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「hl-1c」の検索結果

ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:50mm用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)50
LEDハンディライト
IFOOTAGE¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から6日以内出荷本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。用途撮影、ライティング仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書電源(充電)5V 1A最大出力(W)4色温度(K)2700~10000バッテリー容量(mAh)3.7V/2000ポート(充電)type CBluetoothBLE5.1調光率(%)0~100
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-315HL
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷ストローク(mm)315配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-400HL
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-400HL
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト